Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-C® Kabel USB-A Stecker, USB-C® Stecker 1 m Weiß AK-USB-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3454931-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-59
EAN/GTIN:
     5906708750351
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
Akyga USB-C® Kabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1 m Weiß AK-USB-59

Kabel USB type C / USB A 1m AK-USB-59 Silikon

Das Akyga® AK-USB-59 USB-C-zu-USB-A-Kabel ist die perfekte Lösung für alle, die ein zuverlässiges Kabel für den täglichen Gebrauch suchen. Es ermöglicht das schnelle und stabile Laden von Smartphones, Kopfhörern und anderen Geräten, die mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sind. Darüber hinaus entspricht das Kabel dem USB 2.0-Standard und gewährleistet zuverlässige Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s, sodass Dateien, Fotos und Dokumente schnell übertragen werden können.

Das Akyga® AK-USB-59 ist ein 1 Meter langes USB-Typ-C-Kabel. Es besteht aus Kupfer, was eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit garantiert und Energieverluste beim Laden und bei der Datenübertragung reduziert. Darüber hinaus macht die Silikonisolierung das Kabel extrem flexibel und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen wie Verbiegungen oder Abrieb. Silikon sorgt außerdem für eine angenehme Haptik, eine matte Oberfläche und eine hohe Haltbarkeit auch unter intensiven Bedingungen.

Mit Blick auf den Bedienkomfort ist das Akyga® AK-USB-59-Kabel mit einer praktischen LED-Leuchte am USB-C-Stecker ausgestattet. Die dezente Hintergrundbeleuchtung erleichtert das Auffinden des Steckers im Dunkeln und ermöglicht so eine schnelle und mühelose Verbindung des Geräts, unabhängig von den Lichtverhältnissen.

Das Akyga® AK-USB-59-Kabel ist mit USB-A- und USB-C-Steckern ausgestattet und somit mit einer Vielzahl moderner Geräte kompatibel – von Smartphones von Marken wie Samsung, iPhone, OPPO, Huawei und Xiaomi bis hin zu Tablets und kabellosen Kopfhörern. Die klassische weiße Farbe verleiht ihm ein vielseitiges, elegantes Aussehen, das sowohl zu Ihrem Schreibtisch zu Hause als auch zu Ihren mobilen Accessoires passt

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 12 W @ 5 V / 2.4 A · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Maximale Leistung:
12 W @ 5 V / 2.4 A
Steckerausführung:
gerade
Material:
Silikon
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Strombelastbarkeit (gesamt):
2.4 A
Leistung:
12 W
Gewicht:
29 g
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-59, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,77*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,78*
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 4,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.