Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic USB-C® Kabel USB-C®, offene Kabelenden 2 m Schwarz 10080176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3454263-MU
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10080176
EAN/GTIN:
     4011376765437
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
BKL Electronic USB-C® Kabel USB-C®,offene Kabelenden 2 m Schwarz 10080176

WrapCable USB-C PD Spiralkabel 100W E-Marker Chip

WrapCable USB-C PD Spiral-Ladekabel 200mm auf 600mm ausziehbar,
E-Marker Chip schnell laden
USB-C-Stecker gerade auf offenes Ende
abgemantelt
verzinnte Enden

Ladekabel mit offenen Enden, verzinnt

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C®,offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Steckerkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Weitere technische Daten: Nennspannung 20V
Nennstrom 5A
Kontaktmaterial vernickelt
Kabel-Ø 5,8 mm
Isolationsmaterial PVC
Anzahl Adern 6
Querschnitt 4 x 0,07mm², 2 x 0,63mm² Querschnitt (je Ader)
Stecker-Ausführung gerade
Isolierungsart PVC
Knickschutz

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2 m
Kabel-Ausführung:
Steckerkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® | offene Kabelenden
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 10080176, WrapCable, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,11*
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.