Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic USB-C® Kabel USB-C®, offene Kabelenden 1 m Schwarz 10080175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3454262-MU
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10080175
EAN/GTIN:
     4011376765420
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
BKL Electronic USB-C® Kabel USB-C®,offene Kabelenden 1 m Schwarz 10080175

WrapCable USB-C PD Spiralkabel 100W E-Marker Chip

WrapCable USB-C PD 100W Spiral-Ladekabel 95mm auf 285mm ausziehbar
E-Marker Chip schnell laden
USB-C-Stecker gerade auf offenes Ende
abgemantelt
verzinnte Enden

Ladekabel mit offenen Enden, verzinnt

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C®,offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Steckerkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Knickschutz
Nennspannung 20V
Nennstrom 5A
Kontaktmaterial vernickelt
Kabel-Ø 5,8 mm
Anschluss B USB-C Stecker
Anschluss A Ende offen, verzinnt
Isolationsmaterial PVC
Anzahl Adern 6
Querschnitt 4 x 0,07mm², 2 x 0,63mm² Querschnitt (je Ader)
Kabel-Form rund
Isolierungsart PVC
Verschlussart Steck

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Steckerkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® | offene Kabelenden
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, spiralleitung schwarz, usb anschlusskabel, BKL Electronic, 10080175, WrapCable, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,83*
Lager 102
27
1
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 11,85*
1
€ 6,95*
ab € 11,22*
€ 15,72*
6 Tage
27
2
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.