|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3454261-MU Herst.-Nr.: 10080174 EAN/GTIN: 4011376765413 |
| |
|
|  |  |
 | BKL Electronic USB-C® Kabel offene Kabelenden,USB-C® Stecker 50 cm Schwarz 10080174
WrapCable USB-C PD Spiralkabel 100W E-Marker Chip
Spiral-Ladekabel 45mm auf 135mm ausziehbar E-Marker Chip schnell laden USB-C-Stecker gerade auf offenes Ende abgemantelt verzinnte Enden
Ladekabel mit offenen Enden, verzinnt
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: offene Kabelenden,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Steckerkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 50 cm · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Knickschutz Isolierungsart PVC Anzahl Adern 6 Kabel-Ø 5,8 mm Querschnitt 4 x 0,07mm², 2 x 0,63mm² Querschnitt Nennspannung 20V Nennstrom 5A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 50 cm | Kabel-Ausführung: | Steckerkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | offene Kabelenden | USB-C® Stecker | Maximale Leistung: | 100 W @ 20 V / 5.0 A | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,26* | € 11,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,79* | € 11,18* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 10,72* | € 15,02* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 13,53* | € 18,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|