|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3454260-MU Herst.-Nr.: 10080173 EAN/GTIN: 4011376765406 |
| |
|
|  |  |
 | BKL Electronic USB-C® Kabel USB 2.0 USB-B Stecker 2 m Schwarz Geflechtschirm 10080173
WrapCable USB-C PD Magnetspiralkabel 100W
Magnet Kabel mit Textil geflecht Metallstecker, vernickelt, vergoldete Kontakte Mit E-Marker Chip Unterstützt alle Geräte die dem QC 3.0 Protokoll entsprechen
Das Kabel ist kompatibel mit allen Geräten, die dem Quick Charge (QC 3.0) Protokoll entsprechen. Für kurze Ladezeiten.
Ausstattung: Ummantelung mit Textilgeflecht
Technische Daten: Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschlüsse: USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Steckerkabel · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm · Kabel-Form: Spiralkabel · Kabellänge: 2 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Systemvoraussetzungen: Quick Charge (QC 3.0) Protokoll
Hinweis: USB 2.0, 480 mbps Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | Spiralkabel | Kabellänge: | 2 m | Kabel-Ausführung: | Steckerkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Geflechtschirm | Maximale Leistung: | 100 W @ 20 V / 5.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 14,87* | € 21,26* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 15,07* | € 21,27* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 18,25* | € 25,29* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 27,89* | € 37,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|