|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3454259-MU Herst.-Nr.: 10080172 EAN/GTIN: 4011376765390 |
| |
|
|  |  |
 | BKL Electronic USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 1.5 m Schwarz Geflechtschirm 10080172
WrapCable USB-C PD Magnetspiralkabel 100W
Magnet Kabel mit Textil geflecht Metallstecker, vernickelt, vergoldete Kontakte Mit E-Marker Chip Unterstützt alle Geräte, die dem QC 3.0 Protokoll entsprechen USB 2.0
Das Kabel ist kompatibel mit allen Geräten, die dem Quick Charge (QC 3.0) Protokoll entsprechen. Für kurze Ladezeiten.
Ausstattung: Ummantelung mit Textilgeflecht
Technische Daten: Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Steckerkabel · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm · Kabel-Form: Spiralkabel · Kabellänge: 1.5 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Systemvoraussetzungen: Quick Charge (QC 3.0) Protokoll
Hinweis: USB 2.0, 480 mbps Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | Spiralkabel | Kabellänge: | 1.5 m | Kabel-Ausführung: | Steckerkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Geflechtschirm | Maximale Leistung: | 100 W @ 20 V / 5.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, BKL Electronic, 10080172, usb host kabel, universal serial bus kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 11,14* | € 16,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 11,50* | € 16,39* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 14,57* | € 20,25* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 21,49* | € 29,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|