Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming R90-877


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Advanced Gaming R90-877
CAPTIVA Advanced Gaming R90-877
CAPTIVA Advanced Gaming R90-877
CAPTIVA Advanced Gaming R90-877
CAPTIVA Advanced Gaming R90-877
CAPTIVA Advanced Gaming R90-877
CAPTIVA Advanced Gaming R90-877
CAPTIVA Advanced Gaming R90-877
Artikel-Nr.:
     102-3452032-MU
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     90877
EAN/GTIN:
     4046373908778
Suchbegriffe:
komplett-pc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
HDMI-Version
1.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Energie
Stromversorgung
650 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR7
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessor
5700X
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 5000 Series
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Sockel AM4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
270 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 983,11*
€ 1.077,74*
Frei Haus
ab € 1.083,47*
€ 1.187,63*
€ 3,50*
ab € 1.107,99*
€ 1.205,44*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 1.192,52*
€ 1.298,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,91*
€ 1.545,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,43*
€ 1.542,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,22*
€ 1.498,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,01*
€ 1.464,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,52*
€ 1.419,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.