Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming I90-064


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
CAPTIVA Highend Gaming I90-064
Artikel-Nr.:
     102-3452029-MU
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     90064
EAN/GTIN:
     4046373900642
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Energie
Stromversorgung
850 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
11
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 5070
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR7
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-14900KF
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessorgeneration
Intel Core i9-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessorsockel
LGA 1700
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
270 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM-Speicher maximal
256 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 1.787,14*
€ 1.939,60*
€ 3,50*
ab € 1.992,09*
€ 2.142,40*
Frei Haus
ab € 1.992,88*
€ 2.156,95*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 2.199,36*
€ 2.362,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.362,05*
€ 2.810,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.346,49*
€ 2.792,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.277,39*
€ 2.710,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.233,49*
€ 2.657,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,36*
€ 2.617,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.