Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming I89-024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
CAPTIVA Highend Gaming I89-024
Artikel-Nr.:
     102-3452027-MU
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     89024
EAN/GTIN:
     4046373890240
Suchbegriffe:
komplett-pc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Energie
Stromversorgung
850 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
11
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
4000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 5080
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR7
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-14900KF
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessorgeneration
Intel Core i9-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessorsockel
LGA 1700
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
270 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
128 GB
RAM-Speicher maximal
256 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.801,51*
€ 3.013,84*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 3.023,62*
€ 3.266,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.266,23*
€ 3.886,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.254,82*
€ 3.873,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.147,60*
€ 3.745,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.084,30*
€ 3.670,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.023,62*
€ 3.598,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.