Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6903988 DisplayPort EDID Emulator Aluminium-Grau 8K UHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3451994-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6903988
EAN/GTIN:
     4064161488301
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Bildschirm
Renkforce RF-6903988 DisplayPort EDID Emulator Aluminium-Grau 8K UHD

DP 8K 60 Hz EDID-Emulator in Aluminiumgehäuse mit vergoldetem Stecker

Plug & Play
Weder Treiber, noch Software, Stromkabel oder Konfiguration erforderlich

Neue Generation DisplayPort 1.4 Headless Adapter - 4K@144Hz
Mit diesem Adapter kann der PC die GPU dazu bringen, einen virtuellen Bildschirm zu erstellen, um Aufgaben auszuführen und hohe Auflösungen für die Fernsteuerung zu simulieren. Er unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz/120Hz/144Hz und ist auch mit 1440p bei 60Hz/120Hz, 1080p bei 60Hz/120Hz usw. kompatibel.

Plug & Play
Es sind keine Treiber, Software, Stromkabel oder Konfiguration erforderlich.

Vorteile & Kompatibilität
Die neueste Technologie benötigt extrem wenig Strom und erzeugt kaum Wärme. Sie garantiert Stabilität beim Krypto-Mining, bei der Videowiedergabe und beim Simulations-Mirroring. (Dies ist kein Sender/Empfänger).

Kompatibilität: Geeignet für jede dedizierte Grafikkarte oder jedes Notebook mit DisplayPort-Ausgang.

Funktionsweise: Dieser EDID-Emulator täuscht der GPU vor, dass ein Monitor angeschlossen ist, sodass sie aktiv bleibt und Aufgaben ausführen kann.

Der vergoldete Stecker sorgt für ein stabiles digitales Signal.

Ausstattung:
8K Anlernfunktion zum Kopieren der kompletten EDID beliebiger 8K Monitore
4K Emulationsfunktion mit mehreren Universal-EDIDs
Reset-Funktion

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.4 · Herstellerfarbe: Aluminium-Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: EDID Emulator · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: DisplayPort 1.4 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Einheit,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
EDID Emulator
Herstellerfarbe:
Aluminium-Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
Produktabmessung, Höhe:
11.00 mm
Produktabmessung, Länge:
51.50 mm
Produktabmessung, Breite:
21.00 mm
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.4
Spezifikation:
DisplayPort 1.4
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Gewicht:
50 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor EDID Emulator
Weitere Suchbegriffe: Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, gaming monitor, Renkforce, RF-6903988, DP 8K 60Hz EDID Emulator Aluminum shell Gold plated plug, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 50,85*
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 50,86*
€ 6,95*
ab € 42,93*
€ 56,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.