Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Pro DP80 A14G-055AT Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Pro DP80 A14G-055AT Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
MSI Pro DP80 A14G-055AT Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
MSI Pro DP80 A14G-055AT Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
MSI Pro DP80 A14G-055AT Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
MSI Pro DP80 A14G-055AT Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
MSI Pro DP80 A14G-055AT Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
MSI Pro DP80 A14G-055AT Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
MSI Pro DP80 A14G-055AT Intel® Core™ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3451968-MU
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO DP80 A14G-055AT
EAN/GTIN:
     4711377383240
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gewinner des Red Dot Award 2025
Die MSI PRO DP80-Serie, die für ihr herausragendes Industriedesign bekannt ist, verbindet minimalistische Ästhetik mit leistungsstarker Performance – perfekt geeignet für moderne Wohn- und Arbeitsräume.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
4030 g
Verpackungsbreite
451 mm
Verpackungstiefe
234 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
6100 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
8 l
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
1
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Copilotentaste
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Audio-Chip
Realtek ALC897
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 3.0
SSD-Formfaktor
M.2
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-14400
Prozessorgeneration
Intel Core i5-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.8 GHz
Prozessor-Cache
20 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
65 W
Maximale Turboleistung
148 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I219-V, Intel I226-V
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
Frei Haus
ab € 472,71*
€ 527,20*
Frei Haus
ab € 524,35*
€ 580,47*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 526,48*
€ 580,48*
29 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 574,32*
€ 631,47*
€ 1,93*
ab € 600,59*
€ 654,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,48*
€ 690,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,78*
€ 680,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,73*
€ 669,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.