Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6903182 HDMI EDID Emulator Aluminium-Grau 8K UHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3451591-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6903182
EAN/GTIN:
     4064161489124
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Renkforce RF-6903182 HDMI EDID Emulator Aluminium-Grau 8K UHD

HDMI 8K 60 Hz EDID-Emulator in Aluminiumgehäuse mit vergoldetem Stecker

Plug & Play
Weder Treiber, noch Software, Stromkabel oder Konfiguration erforderlich

Neue Generation HDMI 2.1 Headless Adapter - 4K@120Hz
Mit diesem Adapter kann der PC die GPU dazu bringen, einen virtuellen Bildschirm zu erstellen, um Aufgaben auszuführen und hohe Auflösungen für die Fernsteuerung zu simulieren. Er unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz/120Hz und ist auch mit 1440p bei 60Hz/120Hz, 1080p bei 60Hz/120Hz usw. kompatibel.

Hinweis: Um eine Bildwiederholrate von 4K/120Hz zu erreichen, muss die Grafikkarte HDMI 2.1 unterstützen.

Plug & Play
Es sind keine Treiber, Software, Stromkabel oder Konfiguration erforderlich.

Vorteile & Kompatibilität
Die neueste Technologie benötigt extrem wenig Strom und erzeugt kaum Wärme. Sie garantiert Stabilität beim Krypto-Mining, bei der Videowiedergabe und beim Simulations-Mirroring. (Dies ist kein HDMI-Sender/Empfänger).

Kompatibilität: Geeignet für jede dedizierte Grafikkarte oder jedes Notebook mit HDMI-Ausgang.

Funktionsweise: Dieser EDID-Emulator täuscht der GPU vor, dass ein Monitor angeschlossen ist, sodass sie aktiv bleibt und Aufgaben ausführen kann.

Der vergoldete Stecker sorgt für ein stabiles digitales Signal.

Ausstattung:
4K Emulationsfunktion mehreren Universal-EDIDs
8K Anlernfunktion: Kopiert alle EDIDs beliebiger 8K Displays
Reset-Funktion

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Aluminium-Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: EDID Emulator · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: HDMI 2.1 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Einheit,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
EDID Emulator
Herstellerfarbe:
Aluminium-Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
11.00 mm
Produktabmessung, Länge:
51.50 mm
Produktabmessung, Breite:
21.00 mm
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Spezifikation:
HDMI 2.1
Anschluss-Typ:
HDMI
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Gewicht:
50 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor EDID Emulator
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6903182, HDMI 8K 60Hz EDID Emulator Aluminum shell Gold plated plug, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 20,58*
Lager 102
176
1
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 20,59*
2
€ 6,95*
ab € 17,92*
€ 24,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.