Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Barebone 90BXG5301-A10GA0W 90BXG5301-A10GA0W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3443627-MU
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG5301-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4711581491519
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
ASRock Barebone 90BXG5301-A10GA0W 90BXG5301-A10GA0W

ASRock 90BXG5301-A10GA0W Barebone






ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 1.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Modell PCs: DeskMini X600 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®,HDMI®,VGA · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® | HDMI® | VGA
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Modell PCs:
DeskMini X600
Gewicht:
1.8 kg
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: ASRock, 90BXG5301-A10GA0W, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
76
Frei Haus
ab € 153,90*
€ 173,60*
€ 6,78*
ab € 155,81*
€ 176,47*
€ 5,95*
ab € 155,90*
€ 176,79*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 162,76*
€ 182,97*
11 Tage
52
€ 6,29*
ab € 161,85*
€ 183,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.