Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm |
 | Tiefe | 400 mm |
 | Höhe | 370 mm |
 | Gewicht | 11000 g |
Design | Gehäusetyp | Midi Tower |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | HDMI-Version | 1.1 |
 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | Kopfhörerausgänge | 3 |
 | Line-out | Ja |
 | Line-in | Ja |
 | Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 6 |
 | Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 4 |
 | Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 2 |
 | Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 3 |
Energie | Stromversorgung | 0 W |
Sonstige Funktionen | Anzahl der USB-Anschlüsse | 10 |
Leistungen | Produkttyp | PC |
 | Marktpositionierung | Business |
 | Motherboard Chipsatz | Intel H610 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 250 GB |
 | Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
 | Speichermedien | SSD |
 | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 250 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 250 GB |
 | SSD Schnittstelle | M.2 |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
 | Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
 | Getrennter GPU-Hersteller | Intel |
 | Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
 | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
 | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
 | Mitgelieferte Software | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Lieferumfang | Maus enthalten | Ja |
 | Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
 | Tastatur enthalten | Ja |
 | Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
 | Mitgelieferte Kabel | Leistung |
 | Betriebsanleitung | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | i3-12100 |
 | Prozessor-Taktfrequenz | 3.3 GHz |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation |
 | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
 | Prozessor-Threads | 8 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.3 GHz |
 | Leistungskerne | 4 |
 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.3 GHz |
 | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 3.3 GHz |
 | Prozessor-Cache | 12 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
 | Grundleistung des Prozessors | 60 W |
 | Maximale Turboleistung | 89 W |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
 | Top WLAN-Standard | Nicht verfügbar |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
 | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |