Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C®, Audio Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 2x USB-C® Buchse, USB-C® Buchse (Power Delivery)] USB-C® Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3438805-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6877610
EAN/GTIN:
     4064161485607
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Renkforce USB-C®,Audio Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 2x USB-C® Buchse,USB-C® Buchse (Power Delivery)] USB-C® Audio+Charge Adapter 7.50 cm Flexibel

USB-C® Audio- und PD-Ladeadapter 60W (Audio: USB-C®)

Ladeanschluss unterstützt PD-Aufladung bis 60 W
Anschluss für Gerät: USB-C® Stecker
Ausgänge: USB-C® Kupplung (Audio) und USB-C® Buchse (Power Delivery)

Ausstattung:
Teilt einen USB-C® Anschluss auf zwei separate Anschlüsse auf (1 Audio- und 1 Ladeanschluss).
USB-C® Audioanschluss: Zum Anschluss von Kopfhörern oder Headsets mit USB-C®-Anschluss
USB-C® Ladeanschluss: USB-C® Kupplung zum gleichzeitigen Laden des Geräts


Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse,USB-C® Buchse (Power Delivery) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz-Grau · Kabel-Anwendung: USB-C®,Audio · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 7.50 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
7.50 cm
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz-Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse | USB-C® Buchse (Power Delivery)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | Audio
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C®
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,27*
Lager 102
478
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 8,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.