Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C®, Audio Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x Audio, stereo (3.5 mm Klinke), USB-C® Buchse (Power Deliver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3438804-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6877608
EAN/GTIN:
     4064161481906
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
USB Klinke Adapter
USB - USB Adapter
Renkforce USB-C®,Audio Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x Audio, stereo (3.5 mm Klinke),USB-C® Buchse (Power Delivery)] USB-C® Audio+Charge Adapter 7.50 cm Flexibel

USB-C® Audio- und PD-Ladeadapter 60W (Audio: 3,5mm Klinke)

Ladeanschluss unterstützt PD-Aufladung bis 60 W
Anschluss für Gerät: USB-C® Stecker
Ausgänge: 3,5 mm Kupplung und USB-C® Buchse

Ausstattung:
Teilt einen USB-C® Anschluss auf zwei separate Anschlüsse auf (1 Audio- und 1 Ladeanschluss).
3,5 mm Audioanschluss: 3,5 mm Stereobuchse zum Anschluss von Kopfhörern oder Headsets.
USB-C® Ladeanschluss: USB-C® Kupplung zum gleichzeitigen Laden des Geräts


Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),USB-C® Buchse (Power Delivery) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz-Grau · Kabel-Anwendung: USB-C®,Audio · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 7.50 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
7.50 cm
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz-Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | USB-C® Buchse (Power Delivery)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | Audio
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | Klinke
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C Klinke Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Renkforce, RF-6877608, USB-C® Audio+Charge Adapter, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 8,21*
Lager 102
322
1
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,23*
5
€ 6,95*
ab € 8,63*
€ 11,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.