Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix W3027-P Wave PINK Digitalkamera 30 Megapixel Rosa inkl. Tasche, inkl. Akku Bildstabilisierung, Wasserdicht bis 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3438084-MU
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10033
EAN/GTIN:
     4260041686793
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Easypix W3027-P Wave PINK Digitalkamera 30 Megapixel Rosa inkl. Tasche,inkl. Akku Bildstabilisierung,Wasserdicht bis 3 m,Full HD Video,mit eingebautem Blitz,Spritzwassergeschützt

Aquapix W3027-P Wave Pink

Features
Wasserdicht bis 3 Meter
5MP Sensor
Auflösung bis 30MP
4facher Digitaler Zoom
6,8cm (2,7″) Display
Aufladbarer Akku (austauschbar)




Die 3027 Wave ist eine wasserfeste Digitalkamera für Unterwasseraufnahmen. Sie ist elegant, kompakt, leicht, hat ein schlankes Design und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Ihr Gehäuse ist bis zu einer Tiefe von 3 Metern wasserdicht

Ausstattung:
Lieferumfang:
USB-Kabel;
Handschlaufe;
Bedienungsanleitung;
Schutztasche;
Li-Ionen-Akku;

Technische Daten:
Anschluss (Details): USB Type-C · Auflösung Pixel: 30 Megapixel · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.8 cm · Gewicht: 130 g · Herstellerfarbe: Rosa · Kamera-Besonderheiten: Bildstabilisierung,Wasserdicht bis 3 m,Full HD Video,mit eingebautem Blitz,Spritzwassergeschützt · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Serie (Digitalkameras): Aquapix · Set (Digicam): inkl. Tasche,inkl. Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Weitere technische Daten: Sensor: 5MP
Focus range: 1m - infinity
Exposure: -3.0EV - +3.0EV
Image Quality: Normal/Fine/Super Fine
Face detection: Yes
Scene mode: Auto, Scenery, Portrait, Night Scenery, Night Portrait, High Sensitivity, Sport, Beach, Party
Colour effects: Standard, Sepia, Monochrome, Vivid
White balance: Auto/Daylight/Cloudy/Fluorescent/Incandescent
ISO: Auto/100/200/400
File format: JPEG, AVI
Auto Power Off: 1 min/3 min/5 min
Waterproof housing

Lieferumfang:
USB Kabel,
Handschlaufe,
Schutztasche Lithium-Inonen-Akku,
Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Kompatibel mit microSD-Karten bis max. 32 GB
(nicht im Lieferumfang)

Hinweis:
Einschränkungen / WARNUNG:

Das Produkt ist aufgrund der Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
• Enthält Kleinteile. Um Verschlucken zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass die Verwendung durch Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgt.
• Die Kamera eignet sich für den Einsatz unter Wasser bis zu einer maximalen Tiefe von 3 Metern. Verwenden Sie die Kamera nicht in Tiefen von mehr als 3 Metern.
• Verwenden Sie Ihre Kamera nicht in heißen Quellen, Whirlpools oder Jacuzzis, wo sie extremen Wassertemperaturen ausgesetzt sein kann.

Sicherheitshinweise / WARNUNG:

Dieses Produkt ist nur für den beschriebenen Zweck geeignet, der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
• Lassen Sie die Kamera nicht über einen längeren Zeitraum in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen stehen.
• Bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
• Während des Gebrauchs ist keine besondere Wartung erforderlich. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer oder Hersteller, wenn Ihr Gerät einen Fehler anzeigt.
• Bitte entsorgen Sie den Abfall und die Rückstände am Ende der Lebensdauer des Produkts gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
WARNUNG:
• Wenn Sie der Meinung sind, dass dieses Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt bitte nicht.
• Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
• Produkt enthält Kleinteile. Um Verschlucken zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass die Verwendung durch Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgt.


AKKU:
• Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus, die für die Verwendung mit diesem Produkt zugelassen sind.
• Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
• Vermeiden Sie den Kontakt der Batteriepole mit Schmuck, Haarnadeln oder anderen Metallgegenständen.
• Der Akku sollte nur in der Kamera aufgeladen werden.
• Setzen Sie den Akku und die Speicherkarte ein, bevor Sie die Kamera unter Wasser verwenden. Achten Sie darauf, dass alle Klappen und Abdeckungen geschlossen sind und dass kein Wasser in die Kamera eindringen kann. Schalten Sie in diesem Fall die Kamera aus und verwenden Sie sie nicht unter Wasser.
• Öffnen Sie das Batteriefach niemals unter Wasser. Wenn während des Gebrauchs Feuchtigkeit auf dem Objektiv auftritt, kann es undicht werden. Nehmen Sie die Batterien und die Speicherkarte heraus und bringen Sie die Kamera zur Reparatur zu Ihrem Händler.
• Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

WARNUNG:
• Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf kein Kabel mit nassen Händen eingeführt werden. Das Batteriefach sollte nur mit sauberen, trockenen Händen geöffnet werden, um auch sicherzustellen, dass beim Einlegen, Wechseln oder Entfernen der Batterien oder der SD-Karte kein Schmutz in die Kamera gelangt.
• Um zu verhindern, dass das Produkt beschädigt wird oder die Ton- oder Bildqualität negativ beeinflusst wird, stellen Sie bitte sicher, dass ein ausreichender Abstand zu Objekten eingehalten wird, die starke Magnetfelder oder Radiowellen erzeugen, wie z.B. Elektrogeräte.
• Im unwahrscheinlichen Fall von Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Gerüchen, die vom Gerät ausgehen, trennen Sie es sofort vom Ladekabel und entfernen Sie die Batterien.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 63 x 24 mm
Pixelklasse:
30 - 39.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Rosa
Set (Digicam):
inkl. Tasche | inkl. Akku
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
Bildstabilisierung | Wasserdicht bis 3 m | Full HD Video | mit eingebautem Blitz | Spritzwassergeschützt
Serie (Digitalkameras):
Aquapix
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Anschluss (Details):
USB Type-C
Auflösung Pixel:
30 Megapixel
Gewicht:
130 g
Dig. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
UKCA-konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,58*
€ 60,01*
€ 6,95*
ab € 50,69*
€ 65,95*
€ 4,95*
ab € 55,39*
€ 72,28*
Lager 102
4
€ 4,95*
ab € 61,86*
€ 79,67*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 102,71*
€ 127,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.