Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix PowerPro VX7230 Compact Digitalkamera 72 Megapixel Opt. Zoom: 10 x 4K-Video, Bildstabilisierung, Blitzschuh, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3438064-MU
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20207
EAN/GTIN:
     4260041686762
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Easypix PowerPro VX7230 Compact Digitalkamera 72 Megapixel Opt. Zoom: 10 x 4K-Video,Bildstabilisierung,Blitzschuh,Klappbares Display,mit eingebautem Blitz,WiFi,Zeitlupe,Zeitlupe/Zeitraffer

PowerPro VX7230 Compact - Die kompakte All-in-One Kamera für kreative Köpfe

Fotoauflösung:72 MP*; 64 MP*; 48 MP*; 36 MP*; 24 MP*; 13 MP; 8 MP; 5 MP
Videoauflösung: 5K 30* fps; 4K 60*/30 fps; 2.7K 60/30 fps; 1080P 120/60/30 fps; 720P 120/60/30 fps

Eigenschaften der PowerPro VX7230 Compact:
Kompaktes, leichtes Gehäuse - ideal für unterwegs und auf Reisen
2,8"/7,1cm ausklappbares Flip-Display - ideal für Selfies, Vlogs und kreative Perspektiven;
10-fach optischer Zoom
4-fach digitaler Zoom
Fotos bis zu 64MP
Video bis zu 4K
Externer Blitzanschluss für bessere Ausleuchtung bei schwierigen Lichtverhältnissen
WiFi-Funktion integriert
Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku

Ausstattung:
Lieferumfang & Externer Speicher
Umfang der Lieferung - Kamera
- Akku
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
Externer Speicher
MicroSD-Karten bis max. 256 GB Größe
U3 Class 10 Karten oder schneller
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
Anschluss (Details): MIC-in
Flash Socket
USB Type-C · Auflösung Pixel: 72 Megapixel · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.1 cm · Kamera-Besonderheiten: 4K-Video,Bildstabilisierung,Blitzschuh,Klappbares Display,mit eingebautem Blitz,WiFi,Zeitlupe,Zeitlupe/Zeitraffer · Opt. Zoom: 10 x

Lieferumfang:
Kamera
- Akku
- USB-Kabel, kein Netzstecker
- Bedienungsanleitung

Hinweis:
MicroSD-Karten bis max. 256 GB Größe
U3 Class 10 Karten oder schneller
(Nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Pixelklasse:
> 40 Megapixel
Display-Diagonale (in cm):
7.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.8 Zoll
DLNA-Funktion:
DLNA-Client
Kamera-Besonderheiten:
4K-Video | Bildstabilisierung | Blitzschuh | Klappbares Display | mit eingebautem Blitz | WiFi | Zeitlupe | Zeitlupe/Zeitraffer
Anschluss (Details):
MIC-in <br>Flash Socket <br>USB Type-C
Auflösung Pixel:
72 Megapixel
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
10 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Easypix, 20207, PowerPro VX7230 Compact, Fotoapparat, Digicam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 125,58*
€ 155,97*
€ 5,00*
ab € 128,11*
€ 159,02*
€ 5,95*
ab € 138,80*
€ 170,74*
8 Tage
16
€ 6,29*
ab € 140,79*
€ 174,80*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 176,22*
€ 206,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.