Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3437381-MU
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7901100
EAN/GTIN:
     4034303036004
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das A315C USB-C-Lade-/Datenkabel von Intenso verbindet Robustheit und Leistung im eleganten Design. Mit einer Länge von 1,5 m ist es ideal für den flexiblen Einsatz zu Hause, im Büro oder unterwegs. Dank USB-A zu USB-C Anschluss unterstützt es Schnellladen (QC 3.0) mit bis zu 60 W und bietet gleichzeitig eine stabile Datenübertragung mit 480 Mbps. Die hochwertige Nylon-Aluminium-Kombination der Ummantelung sowie verstärkte Knickschutzbereiche sorgen für Langlebigkeit und strapazierfähigen Alltagseinsatz.

Besonders praktisch: Durch den Universal-USB-C-Anschluss eignet sich das Kabel perfekt zum Laden von Smartphones, Tablets, Powerbanks oder zum schnellen Datenaustausch – sowohl am PC als auch an kompatiblen Netzteilen.
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,51*
1
€ 4,99*
ab € 3,65*
€ 5,52*
7
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 7,61*
Lager 102
148
1
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7901102
€ 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.