Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-DOCKING-02 USB-A (USB 3.0) SATA 6 Gb/s 1 Port Festplatten-Dockingstation 3.5 Zoll, 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3437207-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6874414
EAN/GTIN:
     4064161482941
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Renkforce RF-DOCKING-02 USB-A (USB 3.0) SATA 6 Gb/s 1 Port Festplatten-Dockingstation 3.5 Zoll,2.5 Zoll

Renkforce RF-DOCKING-02 USB-A SATA 1-Port Festplatten-Dockingstation, 6,35 cm (2,5"), 8,89 cm (3,5"), schwarz

Hochgeschwindigkeits-Festplatten-Dockingstation mit USB-Anschluss
Kompatibel mit Desktop-PCs, Laptops mit USB-Anschlüssen und anderen Geräten, die USB unterstützen
Unterstützt USB 3.0, abwärtskompatibel zu USB 2.0
Plug & Play, keine Treiberinstallation erforderlich

USB-3.0-Festplatten-Dockingstation: Schnelle Datenübertragung und mühelose Bedienung

Blitzschnelle Datenübertragung
Diese Festplatten-Dockingstation verwandelt Ihre internen Festplatten in flexible, mobile Speicherlösungen. Mit der Unterstützung für den USB-3.0-Standard überträgt sie Daten mit beeindruckender Geschwindigkeit auf Ihren Computer. Die Abwärtskompatibilität mit USB 2.0 sorgt dabei für mehr Flexibilität. Egal, ob Sie große Dateien verschieben, Backups erstellen oder einfach nur schnell auf Ihre Daten zugreifen müssen – diese Dockingstation erledigt die Aufgabe effizient und zuverlässig.

Plug-and-Play-Komfort für diverse Festplatten
Die Dockingstation ist die ideale Lösung für alle, die flexibel mit verschiedenen Festplattentypen arbeiten möchten. Sie unterstützt sowohl 6,35 cm (2,5") sowie 8,89 cm (3,5") SATA HDD- und SSD-Festplatten (bis 26 mm Dicke). Mit einer beeindruckenden Kapazitätsunterstützung von bis zu 16 TB sind Sie auch für große Datenmengen gerüstet. Dank der Plug-and-Play-Funktion und der SATA-Hot-Swap-Fähigkeit können Sie Festplatten einfach einstecken und sofort loslegen – ganz ohne Treiberinstallation.

Intelligentes Design für optimale Leistung
Das Gehäuse aus Aluminiumlegierung garantiert eine schnelle Wärmeableitung, wodurch Ihre Festplatten auch bei intensiver Nutzung kühl und geschützt bleiben. Das Design der Schnittstelle erlaubt ein einfaches Einstecken in beide Richtungen, was die Handhabung noch komfortabler macht. Mit dem mitgelieferten Netzteil ist eine stabile Stromversorgung für alle kompatiblen Festplatten gewährleistet. Diese Dockingstation ist die perfekte Wahl für Benutzer, die Wert auf Geschwindigkeit, Kompatibilität und einfache Handhabung legen.

Ausstattung:
Aluminiumlegierung für schnelle Wärmeableitung
Unterstützt SATA-Hot-Swap-Funktion
Unterstützt vorwärts- und rückwärtsgerichtetes Einstecken
Kompatibel mit 6,35 cm (2,5") SATA HDD-Festplatten und 6,35 cm (2,5") SATA-SSDs.
Kompatibel mit 8,89 cm (3,5") SATA-Festplatten in Standardgehäusen (Dicke bis 26 mm)
Unterstützt Kapazitäten bis zu 16 TB
Unterstützt SATA I/II/III HDD/SSD (bis 16 TB)
Unterstützt SATA 6 Gb/s mit automatischer Übertragungsgeschwindigkeitserkennung

Technische Daten:
Anschluss (Computer): USB-A (USB 3.0) · Anschluss (Festplatte): SATA 6 Gb/s · Anzahl Festplatten (max.): 1 x · Gewicht: 250 g · Passend für Festplatten-Baugröße: 3.5 Zoll,2.5 Zoll · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm · Unterstützte Speicherkapazität: 16 TB

Lieferumfang:
Dockingstation
USB-A auf USB-C®-Kabel
Netzteil
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
126 mm
Passend für Festplatten-Baugröße:
3.5 Zoll | 2.5 Zoll
Anzahl Festplatten (max.):
1 x
Anschluss (Computer):
USB-A (USB 3.0)
Anschluss (Festplatte):
SATA 6 Gb/s
Unterstützte Speicherkapazität:
16 TB
Gewicht:
250 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Festplatten-Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6874414, RF-DOCKING-02, hdd docking station, Festplatten docking
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 21,36*
Lager 102
200
1
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 21,37*
2
€ 6,95*
ab € 18,84*
€ 25,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.