Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Solid 160 2D Stativ Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Solid 160 2D Stativ Smartphone Schwarz
Hama Solid 160 2D Stativ Smartphone Schwarz
Hama Solid 160 2D Stativ Smartphone Schwarz
Hama Solid 160 2D Stativ Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3436765-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004669
EAN/GTIN:
     4007249046697
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
Für Foto, Video und Streaming
Von Influencer bis Video-Star: Handy- und Kamerastativ bietet mit der optimalen Höhe ideale Bedingungen für jede:n Content Creator – bestens geeignet für alle Online-Formate inkl. YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co.

Flexible Dreibeinstativ-Alternative
Flexible Alternative zu großen Dreibeinstativen: ideal geeignet, wenn es schnell gehen muss oder wenig Platz ist z.B. für ein großes Dreibeinstativ

Kompaktes Reiseformat
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1600 mm
Höhe (min)
495 mm
Gewicht
720 g
Länge, zugeklappt
450 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbare Mittelsäule
Ja
Anzahl der Beinabschnitte
5
Stativgewinde
1/4 "
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Material
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fernauslöserkabel, drahtauslöser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 55,78*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 55,79*
€ 6,95*
ab € 46,74*
€ 61,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.