Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Selfie-Stick-Stativ Fancy Stand 170 II für Handy, Bluetooth®-Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3436764-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004672
EAN/GTIN:
     4007249046727
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Handstativ
All in one und das mit großem Auszug: Das kompakte und ultraleichte Reisestativ inklusive Handy-Stativ, Selfie-Stick und Fernbedienung macht dich flexibel – und du machst einfach überall großartige Bilder. Ob Close-up oder Top Shot: Kreiere Content, der aus der Masse heraussticht. - flexible 2-in-1-Konstruktion: Griff der Handystange aufklappen und als Smartphone-Tripod aufstellen – ideal für spontane Fotos und Videos zu Hause, im Studio und auf Reisen - von Influencer bis Video-Star: Das Handystativ bietet die optimale Höhe für jede:n Content Creator – bestens geeignet für alle Online-Formate inkl. YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. - so hoch wie ein klassisches Stativ: Mit der stufenlos verstellbaren Teleskopstange eröffnet dieses Self-Monopod-Stativ völlig neue Perspektiven – komplett ausgezogen oder ganz klein als Tischstativ (Gesamthöhe 38 cm bis 170 cm) - ultraleicht: Das klappbare, leichte Reisestativ mit Handyhalterung ist nur 0,26 kg schwer und damit immer dabei – jeden Augenblick perfekt festhalten, überall - Handystativ klein und handlich: Das Reisestativ mit kleinem Packmaß von nur 31 cm ist leicht zu transportieren und zu verstauen – kleines Stativ für unterwegs, Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - entspannt arrangieren und mit aufs Bild: Bluetooth-Auslöser für geniale Selfies, Gruppenfotos und Videos – hochwertige, authentische Bilder, der ausgestreckte Selfie-Arm ist passé - ob Foto oder Video: Mit der 1-Knopf-Fernbedienung bleiben Sie spontan - stufenlos einstellen: Der Neigungswinkel lässt sich bequem per Flügelschraube fixieren – Handyhalter am Stativ oder Selfie-Stick schnell und präzise ausrichten - alle Möglichkeiten: Die Handyhalterung am Selfie-Stick mit Stativ-Funktion erlaubt Aufnahmen im Hoch- und Querformat – einfach drehen und die Bilder sind schnell im Kasten - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll - Selfie-Stab mit Add-On: Stativbeine und Bluetooth-Fernauslöser für perfekte Selfies, Stativaufnahmen und Videodrehs, z.B. einsetzbar als Tisch-, Hand- und Reisestativ – der flexible Handyhalter passt zu vielen Smartphones wie Apple iPhone, Samsung, Huawei und alle gängigen MarkenSelf-Monopod - Selfie-Fotos, -Videos und Blogs überall: perfekt fürs Handgepäck - geriffelter Griff: Selfie-Stab liegt gut in der Hand - 8 Segmente: 7-fach ausziehbar bis auf 170 cm - größere Aktionsweite z.B. bei Selbst- und Gruppenaufnahmen, Konzerten etc. - Handy-Stick mit verdrehsicherer Teleskopstange durch Führungsrille Smartphone-Halterung - Schnellklemme für rasche Befestigung - drehbare Handy-Halterung für Hoch- und Querformat - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 6,2 bis 9,0 cm - fester Halt: Klemmfederhalterung mit geriffelten Gummipads an den Auflageflächen zum Schutz des Smartphones Bluetooth-Auslöser - Fernbedienung: abnehmbarer Bluetooth-Auslöser für Smartphone- und Tabletkameras - für Selfies mit dem Handy-Stick: Auslöser direkt über dem Griff beim Daumen - Auslöser ohne App: Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - 10 m Reichweite für viel größeren Motivbereich – ideal für Party- und Gruppenaufnahmen - unabhängig vom Selbstauslöser-Modus - klein und kompakt Stativ - erhöhte Standfestigkeit durch spreizbare Stativbeine - Video- und Fotostativ für wackelfreie Bilder und Stabilität - Gummifüße für rutschfesten, sicheren Stand - für jedes Setting: Streaming, Gaming, Kochen und DIY-Hobby, drinnen und draußen – einfach beide Arme frei Lieferumfang: - 1 Selfie-Stick-Stativ Fancy Stand 170 II - 1 Bluetooth-Fernauslöser BRS5 - 1 Lithium-Batterie CR1632 - 1 Handschlaufe - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
309.58 g | 260 g
Höhe:
35.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
6 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Selfiestick
Einsatz:
Foto, Video
Verbindung:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
5.3
Min. Länge:
38 cm
Max. Länge:
170 cm
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Klemmbereich von:
6,2 cm
Klemmbereich bis:
9 cm
Farbe:
Schwarz
Packmaß:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Selfie Stick, drahtauslöser hama, drahtauslöser, Photo/Video/Digital, Stativ, Dreibeinstativ, Audio/Video, Halterung, Ständer, Selbstauslöser, Photo/Video, Fotografie, Fotostativ, Fotografien, Bluetooth, Funkfernauslöser, Selbstporträt, Selbstportrait, Foto-/Video-Auslöser, Stativ-Standbein, Stativ-Klammer/Klemme, Handy/Smartphone, Handy-Bluetoothempfänger, Videoaufnahme, Reisegepäck, Einbein-Stativ, Video-Fernbedienung, Teleskop-Stativ, Stativ-Zubehör, Smartphone-Fernsteuerung, Smartphone Zubehör, Smartphone Equipment, Handy-Foto-Set, Smartphone-Kamera, Bluetooth-Auslöser, Kamera-Fernauslöser, Selfie, Egoshoot, Monopod, Selfie-Stange, Einbeinstativ, Selfie-Stab, Handy-Stativ, unterwegs, Fotozubehör, Smartphone-Stativ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 20,38*
€ 27,63*
2 Tage
2929
€ 4,99*
ab € 20,31*
€ 27,64*
€ 4,90*
ab € 22,64*
€ 30,80*
€ 4,95*
ab € 24,92*
€ 36,17*
Lager 102
15
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 37,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.