Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Selfie-Stick-Stativ Fancy Stand 70 II für Handy, Bluetooth®-Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3436762-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004670
EAN/GTIN:
     4007249046703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Handstativ
All in one und mit praktischer Auszugslänge: Dieses extrem kompakte und ultraleichte Reisestativ enthält Handy-Stativ, Selfie-Stick und Fernbedienung und begleitet dich zu jeder Gelegenheit. Wo du auch bist: Das kleine Multitalent ebnet den Weg für Content, der aus der Masse heraussticht. - flexible 2-in-1-Konstruktion: Griff der Handystange aufklappen und als Smartphone-Tripod aufstellen – ideal für spontane Fotos und Videos zu Hause, im Studio und auf Reisen - von Influencer bis Video-Star: Das Handystativ bietet die optimale Höhe für jede:n Content Creator – bestens geeignet für alle Online-Formate inkl. YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. - viel Spielraum: Mit der stufenlos verstellbaren Teleskopstange eröffnet dieses Self-Monopod-Stativ völlig neue Perspektiven – komplett ausgezogen oder ganz klein als Tischstativ (Gesamthöhe 23 cm bis 70 cm) - besonderes Leichtgewicht aus Aluminium: Das klappbare, ultraleichte Reisestativ mit Handyhalterung ist gerade einmal 136 g schwer und damit immer dabei – jeden Augenblick perfekt festhalten, überall - Handystativ klein und handlich: Das Reisestativ mit kleinem Packmaß von nur 17,5 cm ist leicht zu transportieren und zu verstauen – kleines Stativ für unterwegs, Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - entspannt arrangieren und mit aufs Bild: Bluetooth-Auslöser für geniale Selfies, Gruppenfotos und Videos – hochwertige, authentische Bilder, der ausgestreckte Selfie-Arm ist passé - ob Foto oder Video: Mit der 1-Knopf-Fernbedienung bleiben Sie spontan - stufenlos einstellen: Der Neigungswinkel lässt sich bequem per Flügelschraube fixieren – Handyhalter am Stativ oder Selfie-Stick schnell und präzise ausrichten - alle Möglichkeiten: Die Handyhalterung am Selfie-Stick mit Stativ-Funktion erlaubt Aufnahmen im Hoch- und Querformat – einfach drehen und die Bilder sind schnell im Kasten - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit Lieferumfang: - 1 Selfie-Stick-Stativ Fancy Stand 70 II - 1 Bluetooth-Fernauslöser BRS5 - 1 Lithium-Batterie CR1632 - 1 Handschlaufe - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
187.86 g | 136 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium, Kunststoff
Serie:
Selfiestick
Einsatz:
Foto, Video
Verbindung:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
5.3
Min. Länge:
23 cm
Max. Länge:
70 cm
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Klemmbereich von:
6,2 cm
Klemmbereich bis:
9 cm
Farbe:
Schwarz
Packmaß:
17,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Selfie Stick, drahtauslöser, Aluminium, Klein, Mini, Photo/Video/Digital, Stativ, Dreibeinstativ, Audio/Video, Halterung, Ständer, Selbstauslöser, Photo/Video, Aluminiumrohr, Fotografie, Alu, Kleiner, Kleines, Fotostativ, Kleine, Alu-Rohr, Fotografien, Bluetooth, Funkfernauslöser, Selbstporträt, Selbstportrait, Foto-/Video-Auslöser, Stativ-Standbein, Stativ-Klammer/Klemme, Handy/Smartphone, Handy-Bluetoothempfänger, Videoaufnahme, Reisegepäck, Einbein-Stativ, Video-Fernbedienung, Teleskop-Stativ, Stativ-Zubehör, Smartphone-Fernsteuerung, Smartphone Zubehör, Smartphone Equipment, Handy-Foto-Set, Smartphone-Kamera, Bluetooth-Auslöser, Kamera-Fernauslöser, Selfie, Egoshoot, Monopod, Selfie-Stange, Einbeinstativ, Selfie-Stab, Handy-Stativ, unterwegs, Fotozubehör, Smartphone-Stativ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,95*
ab € 11,10*
€ 13,29*
1
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 13,58*
3 Tage
820
1
€ 4,99*
ab € 9,73*
€ 13,59*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 17,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.