Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Netzwerk-Adapter, USB-Stecker - LAN/Ethernet-Buchse, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3436611-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200325
EAN/GTIN:
     4047443437266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
- Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 1 Gbit/s - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-A an Router, Switch, Hub oder Wanddose, zur Übertragung digitaler Internet-, Netzwerkdaten und Signale- aktuelle Betriebssysteme Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - geeignet und geprüft für Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) - ideal für das neue Hochgeschwindigkeits-Internet Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Lieferumfang: - 1 Netzwerk-Adapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.4 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Kupplung, USB-Typ-A-Stecker
Stromversorgung:
USB-Anschluss
Qualität:
Essential
USB-Standard:
USB-3.0
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100/1000 Mbps
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, USB, Adapter, Netzwerk, LAN, USB-Adapter, Netzwerkadapter, USB-LAN-Adapter, LAN-Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 25,31*
4 Tage
4685
1
€ 4,99*
ab € 18,26*
€ 25,32*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 26,20*
2
€ 6,95*
ab € 20,93*
€ 28,43*
1
€ 8,95*
ab € 21,67*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.