Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OLIDATA MR19F12N LCD-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-343638-BP
Hersteller:  Olidata
Herst.-Nr.:  MR19F12N
EAN:  8032615191608
Artikeltext: Olidata MR19F12N LCD-TV 19"" Bilddiagonale Auflösung 1440 x 900 Auch als PC-Monitor nutzbar Ausstattung: 16:10 Bildformat 2 Eingebaute Lautsprecher Geeignet für Wandhalterung nach VESA-Standard 100 x 100. Technische Daten: Anschlüsse: SCART-AnschlussDVI-EingangVGA-EingangComposite Video-Eingang (Cinch)Audio-Eingang (3,5 mm Klinke) Auflösung: 1440 x 900 Betrachtungswinkel: 160 ° Bilddiagonale: 48 cm (19"") Bildformat: 16:10 Farbe: Schwarz Gewicht: 4,9 kg Helligkeit: 300 cd/m² Kontrastverhältnis: 850 : 1 Musikleistung (max.): 2 x 2,5 W Reaktionszeit: 5 ms Stromversorgung: 100 - 240 V. Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien)Bedienungsanleitung. 1 St. Systemvoraussetzungen: Fernbedienung (inkl. Batterien)Bedienungsanleitung . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > TV / LCD / TFT / Plasma > Flachbild-Fernsehgeräte
Weitere Suchbegriffe: OLIDATA MR19F12N LCD-TV
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 234,46*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG