Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-WC-200 HDMI-Matrix-Splitter mit Fernbedienung, Ultra HD-fähig 1980 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3436282-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-13745128
EAN/GTIN:
     4064161482651
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
SpeaKa Professional SP-WC-200 HDMI-Matrix-Splitter mit Fernbedienung,Ultra HD-fähig 1980 x 1080 Pixel Schwarz

SPEAKA Professional SP-WC-200 HDMI 3x3 Video Wall Controller

3x3 Video Wall-Controller: Leistungsstarkes Werkzeug, um ein einzelnes Bildsignal (z. B. von einem PC, Mediaplayer oder Receiver) auf insgesamt bis zu 9 Displays zu verteilen
Ermöglicht es, eine sehr große, aus der Ferne gut erkennbare Anzeigefläche zu schaffen z.B. für Werbung oder Präsentationen in größeren Räumen
Drei verwendbare Eingangsquellen (HDMI®, DisplayPort, USB-C®)
9 HDMI®-Ausgänge für bis zu 9 Anzeigegeräte (z. B. Rückprojektoren, LCD-TVs usw.)
Flexible Kachelmodi in beliebiger Kombination
Eingangsauflösung: 1080p 25/30/50/60 Hz, 4Kx2K, 24/30 Hz
Ausgangsauflösung: 1080p, 60Hz
Eingangsformat: RGB/YUV 24 Bit, Ausgangsformat: RGB444 24 Bit RS232-Steuerung möglich

Die flexible Video-Wand
Ob Videokonferenz, Präsentation, Game oder Kinoerlebnis: Der Speaka Professional SP-WC-200 HDMI 3x3 Video Wall Controller setzt alles groß in Szene. Auf bis zu neun Bildschirmen können audiovisuelle Inhalte vergrößert dargestellt werden. Ein Video-Signal wird dabei auf mehrere Anzeigegeräte wie beispielsweise Rückprojektoren oder LCD-TVs verteilt. Unterstützt werden HDMI® und HDCP. Neben unregelmäßigen Verteilungen der „Monitorkacheln“ bietet der Video Wall-Controller proportionale Bildskalierung, Randausgleich, 180° Bildrotation sowie OSD-Menüanzeige.
Multiple Ein- und Ausgänge
Sowohl HDMI®, DisplayPort als auch USB-C® Signal-Eingänge werden vom Speaka Professional SP-WC-200 HDMI 3x3 Video Wall Controller unterstützt und der 4K 30 Hz-Eingang gibt ein 1080p Vollbild an die einzelnen Monitore aus. Das Eingangsformat RGB/YUV 24 Bit wird als RGB444 24 Bit ausgegeben. Die Fernbedienung per RS232-Steuerung ist möglich.
Lieferumfang
Der Speaka Professional SP-WC-200 Video Wall Controller wird 12 V/1 A-Netzteil, Fernbedienung sowie Bedienungsanleitung geliefert.

Ausstattung:
1 Eingangskanal und 9 Ausgangskanäle, 3x3-Matrix
Unterstützt HDCP
4K 30 Hz-Eingang, 1080p Vollbild-Ausgabe für die Kacheln
180° Bildrotation und unregelmäßige Kachelaufteilung möglich
Unterstützt proportionale Bildskalierung, Randausgleich, OSD-Menüanzeige

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 9 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 9 · Auflösung horizontal: 1980 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Gewicht: 650 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 277 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB-C® · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Fernbedienung,Ultra HD-fähig · unterstützte Audioformate: LPCM 7.1

Lieferumfang:
Video Wall Controller
12 V/1 A-Netzteil
Fernbedienung inkl. Batterie (CR2025)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 277 x 110 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
277 mm
Auflösung (max.):
1980 x 1080 Pixel
unterstützte Audioformate:
LPCM 7.1
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Fernbedienung | Ultra HD-fähig
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | USB-C®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
9 x
Anzahl unterstützter Monitore:
9
Gewicht:
650 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Matrix-Splitter
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, SpeaKa Professional, SP-13745128, SP-WC-200, Video Wall, videowall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,26*
€ 97,43*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 83,51*
€ 103,65*
€ 5,95*
ab € 93,51*
€ 114,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
€ 5,06*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
€ 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.