|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3436280-MU Herst.-Nr.: RF-6872560 EAN/GTIN: 4064161482637 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz mit magnetischer Aufwicklung RF-6872560
Renkforce USB-A / USB-C® Flachkabel mit magnetischer Aufwickelung, 1 M Länge, schwarz
Wendbarer USB-A Stecker Bessere Organisation und minimalistisches Design dank einzigartiger magnetischer Kabelwicklung. Wickelt sich eigenständig zu einer kompakten Spirale auf Äußerst langlebiges und widerstandsfähiges Kabelgeflecht ohne Verheddern
Ausstattung: PD 15W USB-A-USB-C® Material: Stecker aus ABS + Geflecht-Ummantelung aus TPE Magnetische Aufwickelung"
Technische Daten: AWG: 22 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Besonderheiten: mit magnetischer Aufwicklung · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | flach | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Verbindungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | mit magnetischer Aufwicklung | Maximale Leistung: | 15 W @ 5 V / 3 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 22 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, RF-6872560, Magnetic Recoil USB-A to USB-C® flat cable, Length 1M, Black |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 9,44* | € 14,21* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 9,75* | € 14,22* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 12,79* | € 18,23* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 18,41* | € 25,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|