Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Workstation GB-SLIM-9700X-RTX5060 9700X 5.50 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Nvidia G-Force RTX 5060 8 GB Win 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3436070-MU
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-SLIM-9700X-RTX5060
EAN/GTIN:
     4250236830094
Suchbegriffe:
Workstation
workstation
Gigabyte Workstation GB-SLIM-9700X-RTX5060 9700X 5.50 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Nvidia G-Force RTX 5060 8 GB Win 11 Pro GB-SLIM-9700X-RTX5060

Gigabyte GB-SLIM-9700X-RTX5060 Workstation

AMD® Ryzen™ 7 9700X Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x max. 5.50 GHz
32 GB DDR5-RAM 5600 MHz
1 TB SSD NVME
Nvidia G-Force RTX 5060 8 GB
Windows® 11 Pro
kleine und schmale Bauform
liegend oder stehend nutzbar
sehr leise
hohe Performance

Die Gigabyte SLIM-Workstation-Serie besticht durch eine überdurchschnittlich hohe Performance bei sehr effizientem Energieverbrauch und leisem Betriebsgeräusch.

Sie kann sehr flexibel liegend oder stehend genutzt werden und intergiert sich durch ihr schlicht, elegantes Design optimal in seine Umgebung.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 400 W · On-Board Grafikadapter: Nein · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 342 mm · Produktabmessung, Tiefe: 405 mm · Prozessor: AMD Ryzen7 9700X · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 9700X · Prozessor / Taktfrequenz: 3.80 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.50 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): G-Force RTX 5060 · Separater Grafikadapter (Speicher): 8 GB · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
PC, Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
405 mm
Produktabmessung, Höhe:
342 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke)
On-Board Grafikadapter:
Nein
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
8 GB
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.50 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor:
AMD Ryzen7 9700X
Prozessor / Taktfrequenz:
3.80 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Separater Grafikadapter (Modell):
G-Force RTX 5060
Prozessor / Model:
9700X
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Gigabyte, GB-SLIM-9700X-RTX5060, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 977,06*
€ 1.103,61*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 998,97*
€ 1.103,62*
Frei Haus
ab € 1.090,21*
€ 1.194,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,62*
€ 1.313,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,19*
€ 1.311,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,33*
€ 1.278,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,04*
€ 1.234,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,97*
€ 1.188,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.