Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Now+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3435512-MU
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     9120134283146
EAN/GTIN:
     9120134283146
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Sofortbildkamera
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
102.35 mm
Minimale Blendenzahl
64
Maximale Blendenzahl
11
Fokuseinstellung
Auto
Normaler Fokusbereich
0.4 - 1.3 m
Unterstützte Anwendungen
Polaroid App
Bluetooth
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/200 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Handschlaufe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
451.5 g
Höhe
95.5 mm
Tiefe
112.2 mm
Breite
50.2 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Displaytyp
LED
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, sofortbild kamera, sofortbildkameras, direktbildkameras, sofortfotoapparate, sofortbilder, schnappschusskameras, analog-sofortbildgeräte, echtzeitdruckkameras, sofortbildgeräte, fotodruckkameras, polaroidkameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 134,52*
€ 162,52*
€ 5,95*
ab € 149,22*
€ 173,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.