Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IC CHIEF ICMPDA1T LCD-/PLASMA WANDHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-343484-BP
Hersteller:  IC Chief
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4008928184884
Artikeltext: iC Chief ICMPDA1T LCD-/Plasma Wandhalter TÜV / UL geprüft Neige- und Schwenkfunktion Einfache Montage Bis 34 kg belastbar Universell passend für die meisten LCD- und Plasma-TVs von 26 - 40"". Durch die Centris Turn-Tite Technik kann der Betrachtungswinkel jederzeit und ohne Werkzeug durch Lösen des Drehknopfes verändert werden. Mit Hilfe des ausziehbaren Arm kann der Wandabstand des Bildschirms stufenlos bis zu 51 cm variiert werden. Ausstattung: Dreh- und Neigungswinkel bis zu 15° stufenlos in alle Richtungen Kabelführung im Tragarm. Technische Daten: Farbe: Titan Tragkraft: 34 kg. Lieferumfang: Adapterplatte für VESA 100 x 200 mm und 200 x 200 mmSpezialadapter für Panasonic TVs.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Adapterplatte für VESA 100 x 200 mm und 200 x 200 mmSpezialadapter für Panasonic TVs. VESA kompatibel zu 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm.. .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / Video-Zubehör > HiFi-Möbel
Weitere Suchbegriffe: IC CHIEF ICMPDA1T LCD-/PLASMA WANDHALTER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 209,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG