Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IC CHIEF ICSPFM1T LCD-/TFT-WANDHALTERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-343476-BP
Hersteller:  IC Chief
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4008928184822
Artikeltext: iC Chief ICSPFM1T LCD-/TFT-Wandhalterung TÜV / GS geprüft Feststehend mit nur 14 mm Wandabstand Bis 22,7 kg belastbar Universell passend für die meisten LCD-TV und TFT von 10 - 32"". Ausstattung: Einfache Handhabung bei Befestigung und Wartung des Flachbildschirms Verschlussschrauben fixieren den Bildschirm an der Wandplatte. Technische Daten: Farbe: Titan Tragkraft: 22.7 kg. Lieferumfang: Adapterplatte für VESA 200 x 200 mm.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Adapterplatte für VESA 200 x 200 mm. VESA kompatibel zu 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm.. .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / Video-Zubehör > HiFi-Möbel
Weitere Suchbegriffe: IC CHIEF ICSPFM1T LCD-/TFT-WANDHALTERUNG
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 37,78*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG