Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CLATRONIC DVD 755 HEIMKINO-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-343353-BP
Hersteller:  Clatronic
Herst.-Nr.:  DVD 755
EAN:  4006160420647
Artikeltext: Clatronic DVD 755 HC Heimkino-System 200 W Gesamtausgangsleistung USB-Anschluss SD-/MMC-Kartenslot 5.1 Heimkino-System zum kleinen Preis! Über den USB-Anschluss können Sie Ihre MP3-Songs auch direkt vom USB-Stick, dem MP3-Player oder über SD-/MMC-Speicherkarte wiedergeben. Ausstattung: UKW-/MW-Radio mit 60 Senderspeicher 5.1 Surround-Sound Progressive Scan DVD-Player mit Zoom-Funktion und Standbild. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 430 x 49 x 310 mm Anschlüsse: SCART-AnschlussKomponenten-Video-Anschluss (YUV)AV-Anschluss (Cinch)S-Video Anschlussdigitaler Audio-Ausgang (koaxial)analoger Audio-Ausgang (Cinch)Antennenanschluss (75 Ohm) Ausgangsleistung: 5 x 30 W + 1 x 50 W Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Wiedergabeformate: DVDDVD+RDVD+RWDVD-RDVD-RWVCDSVCDCDCD-RCD-RWMP3JPEGMPEG-4. Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien)Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Fernbedienung (inkl. Batterien)Bedienungsanleitung. . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > HomeCinema / DVD / Video > AV-Wiedergabegeräte
Weitere Suchbegriffe: CLATRONIC DVD 755 HEIMKINO-SYSTEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 84,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG