Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PHILIPS HTS5710H HEIMKINO-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-343232-BP
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  HTS5710H
EAN:  8712581360504
Artikeltext: Philips HTS5710H Heimkino-System 600 Watt Gesamtausgangsleistung DVD-/HDD-Recorder mit 160 GB Festplatte Verstärker mit Radio-Tuner DivX-Wiedergabe USB-Anschluss Mit diesem einzigartigen DVD-Recorder/Home-Entertainment-System können Sie Ihre TV-Lieblingssendungen in digitaler Qualität aufnehmen und sämtliche Filmformate einschließlich DivX Ultra mit Surround Sound wiedergeben werden. Über den USB-Anschluss lassen sich Mediendateien in den Formaten MP3, WMA, JPEG und DivX auf die integrierte Festplate übertragen. Ausstattung: UKW-/MW-Radio mir RDS und 40 Senderpspeicher 7 Aufnahmequalitätsstufen wählbar Maximale Aufnahmezeit bis zu 180 h auf HDD DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II Surround Sound Einfache Dateiübertragung zwischen Festplatte, DVD und USB 2.0 Laufwerk EPG (Elektronische Programmzeitschrift) ShowView, VPS/PDC-Aufnahmesteuerung 6,5"" Hochleistungs-Subwoofer. Technische Daten: Anschlüsse: 2 SCART-AnschlüsseS-Video-AnschlussKomponenten-Video-Anschluss (YUV)AV-Anschluss (Cinch)USB-Anschluss (Vorderseite)MP3-Eingangdigitaler Audio-Ausgang (koaxial)digitaler Audio-Ausgang (optisch)DV-Eingang (Vorderseite)Easy-Fit-LautsprechersteckerMW/UKW-Antenne Ausgangsleistung: 4 x 75 W, 2 x 150 W Betriebsspannung: 230 V/50 - 60 Hz Wiedergabeformate: DVDDVD+RDVD+RWDVD-RDVD-RWDVD+R DLDVD-R DLDivXSVCDVCDCDCD-RCD-RWMP3WMAJPEGMPEG-1MPEG-2MPEG-4. Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien)SCART-KabelAudio-Kabeldigitaler koaxiales Cinch-KabelAntennenkabelUKW-AntenneBedienungsanleitung. 1 Set Systemvoraussetzungen: Fernbedienung (inkl. Batterien)SCART-KabelAudio-Kabel
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > HomeCinema / DVD / Video > AV-Wiedergabegeräte
Weitere Suchbegriffe: PHILIPS HTS5710H HEIMKINO-SYSTEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 419,33*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,33*
€ 499,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG