Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER MIT WECHSELNDER BELEUCHTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-343225-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  343225-BP
EAN:  4016138472028
Artikeltext: Lautsprecher mit wechselnder Beleuchtung LED-Lichtshow im Rhytmus mit der Musik Geeignet für MP3-Player, Apple iPod®, CD-Player oder PC / Notebook Einfach genial - passend zum Rhytmus der Musik gibt es eine LED-Lichtshow mit wechslender Beleuchtung. Ausstattung: Empfindlichkeit - und Lautstärkeregelung Ein/Aus-Schalter. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 - 60 Hz Farbe: Silber Passend für...: Apple iPod®MP3-PlayerTragbarer CD-PlayerPC oder Notebook mit 3,5 mm Klinkenanschluss. Lieferumfang: SteckernetzgerätAudiokabel (3,5 mm Klinkenstecker)Bedienungsanleitung. Systemvoraussetzungen: SteckernetzgerätAudiokabel (3,5 mm Klinkenstecker)Bedienungsanleitung . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Portable Audio / MP3 > MP3-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: LAUTSPRECHER MIT WECHSELNDER BELEUCHTUNG
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG