Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HAMA DOCKINGSTATION-SET IPOD VIDEO WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-343147-BP
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4007249142313
Artikeltext: Hama Dockingstation-Set weiss für iPod® video 5. Generation Plug & Play-Dockingstation, ideal um den iPod® video bequem an Notebook/PC und TV/HiFi anzuschließen (Stromversorgung über USB-Port). Ausstattung: Lade-und Synchronisierungfunktion (über USB-Buchse) iPod®-Steuerung via IR-Fernbedienung möglich S-Video-Anschluss Funktions-LED Technische Daten: Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz Farbe: Weiß Passend für...: Apple iPod® video 5. Generation. Lieferumfang: USB-LadegerätUSB-KabelAudio-/Video-Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig) auf 3 x CinchIR-Fernbedienung. Systemvoraussetzungen: USB-LadegerätUSB-KabelAudio-/Video-Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig) auf 3 x CinchIR-Fernbedienung . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Portable Audio / MP3 > MP3-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: HAMA DOCKINGSTATION-SET IPOD VIDEO WS
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 47,02*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG