Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROADSTAR LCD-1991WDVBT LCD-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-343026-BP
Hersteller:  Roadstar
Herst.-Nr.:  LCD-1991WDVBT
EAN:  7621800027702
Artikeltext: Roadstar LCD-1961PKL LCD-TV mit DVB-T 19"" Bilddiagonale Eingebauter DVB-T Tuner 12 V Betrieb möglich Genialer Monitor im 16:10 Breitbildformat für viele Anwendungen - egal ob zu Hause, im Kfz oder im Wohnmobil. Ausstattung: 16:10 Bildformat Videotext 200 Senderspeicher EPG (Elektronische Programminforamtion) Sleep-Timer OSD-Menü in 6 Sprachen. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 515 x 450 x 85 mm Anschlüsse: SCART-AnschlussVGA-AnschlussS-Video-AnschlussAV-EingangAntennenanschluss Auflösung: 1440 x 900 Bilddiagonale: 48 cm (19"") Farbe: SilberSchwarz Gewicht: 6.9 kg Helligkeit: 300 cd/m² Kontrastverhältnis: 500 : 1 Musikleistung (max.): 2 x 3 W Reaktionszeit: 8 ms Stromversorgung: 230 V / 12 V. Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien)230 V Netzteil12 V Anschlusskabel für ZigarettenanzünderAV-KabelBedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Fernbedienung (inkl. Batterien)230 V Netzteil12 V Anschlusskabel für ZigarettenanzünderAV-KabelBedienungsanleitung. . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > TV / LCD / TFT / Plasma > Flachbild-Fernsehgeräte
Weitere Suchbegriffe: ROADSTAR LCD-1991WDVBT LCD-TV
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 419,33*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,33*
€ 499,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 8,37*
€ 9,96
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 24,33*
€ 28,95
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 15,93*
€ 18,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG