Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ODYS MP-X30 MP3-PLAYER 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-343013-BP
Hersteller:  Odys
Herst.-Nr.:  MP-X30
EAN:  4260087126284
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
Artikeltext: Odys MP-X30 MP3-Player 4 GB 4 GB Speicher 1,8"" Farbdisplay Fotoanzeige Audio-Eingang (Line-In) Kompakter Musik-Player mit Farbdisplay und Aufnahme-Funktion über Audio-Eingang (Line-In). Ausstattung: ID3-Tag Anzeige DRM-Unterstützung Li-Ionen Akku 6-Band-Equalizer Wiederhol-Funktion Zufallswiedergabe USB 2.0. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 90 x 39 x 8 mm Akku-Laufzeit (max.): 6 h Farbe: Silber Gewicht: 50 g Schnittstelle(n): USB 2.0 Speicherkapazität: 4 GB Stromversorgung: Li-Ionen Akku Wiedergabeformate: MP3WMADRMWAVJPEGBMP. Lieferumfang: USB-Kabel Ohrhörer Line-In Kabel 3,5 mm Adapter Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: USB-Kabel Ohrhörer Line-In Kabel 3,5 mm Adapter Bedienungsanleitung. . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Portable Audio / MP3 > MP3 / Multimedia-Player
Weitere Suchbegriffe: ODYS MP-X30 MP3-PLAYER 4 GB
Angebote (4)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 6,99*
€ 33,62*
1 Tag
€ 4,00*
€ 66,78*
Conrad
€ 4,16*
€ 67,19*
3 Tage
€ 6,45*
€ 79,64*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intel
BX80557E4500
€ 94,41*
€ 112,35
Ähnlich
Intel
BX80557E6550
€ 120,78*
€ 143,73
Ähnlich
Sennheiser
500938
€ 60,42*
€ 71,90
Ähnlich
Sennheiser
005247
€ 9,80*
€ 11,66
Ähnlich
Zignum
SPK-ZG-EP1.BL
€ 18,06*
€ 21,49
Ähnlich
Zignum
SPK-ZG-EP3.W
€ 11,67*
€ 13,89
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26381-K380-L120
€ 52,02*
€ 61,90
Ähnlich
Lexmark
018C1624E
€ 22,37*
€ 26,62
Ähnlich
Lexmark
018C1523E
€ 18,47*
€ 21,98
Ähnlich
Lexmark
018C1524E
€ 19,94*
€ 23,73
Ähnlich
Lexmark
018C1623E
€ 21,11*
€ 25,12
Ähnlich
Cisco
WRT54GR-DE
€ 53,81*
€ 64,03
Ähnlich
OKI
01205301
€ 1.684,39*
€ 2.004,42
Ähnlich
Xerox
097S03717
€ 937,98*
€ 1.116,20
Ähnlich
IBM
92P1077
€ 90,41*
€ 107,59
Ähnlich
Yuraku
MPA-YUR-01003
€ 16,83*
€ 20,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG