Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER BESPANNSTOFF SCHWARZ 1 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342998-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  342998-BP
EAN:  4030671332502
Suchbegriffe:
Lautsprecher
Artikeltext: Spezial-Lautsprecher-Stretch-Bespannstoff Sehr gute Schalldurchlässigkeit.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 100 cm x 75 cm Farbe: Schwarz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Montagematerial > Boxenbau-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 1 m, 55 cm, LAUTSPRECHER BESPANNSTOFF SCHWARZ 1 M, Spezial-Lautsprecher-Stretch-Bespannstoff, Speziallautsprecherstoff, Speziallautsprecherstretch, Stretch, schwarz
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 11,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG