Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TERRATEC LAUTSPRECHER FÜR NOXON IRADIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342923-BP
Hersteller:  Terratec
Herst.-Nr.:  LAUTSPRECHER FÜR NOXON IRADIO
EAN:  4017273105079
Artikeltext: Terratec NOXON iRadio Speaker Der Zusatzlautsprecher zum NOXON iRadio. So lässt sich in der Küche oder im Büro eine kleine Party feiern: Der NOXON iRadio Speaker verwandelt das NOXON iRadio in eine echte Stereoanlage. Per Kabel mit Klinkenstecker kinderleicht angeschlossen, fügt sich der Lautsprecher optisch perfekt in das Gesamtbild ein.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 120 x 120 x 110 mm Farbe: WeißGrau. Lieferumfang: Anschlusskabel. 1 St. Systemvoraussetzungen: Anschlusskabel . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Portable Audio / MP3 > Radios
Weitere Suchbegriffe: TERRATEC LAUTSPRECHER FÜR NOXON IRADIO
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 27,04*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 27,36*
Avitos 1 Tag pro Stück € 4,00* € 27,88*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 27,98*
Conrad 1 Tag pro Stück € 4,16* € 33,58*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  33,58* €  39,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 24-Port Gigabit 19" Switch+4 x miniGBIC (LCS-GS9128)
k.A.
LCS-GS9128
€ 156,13* € 185,79
Ähnlich CANON EOS 5D 12,8MPix EF 24-70L (0296B175)
Canon
0296B175
€ 2.467,02* € 2.935,75
Ähnlich CANON EOS 5D 12,8MPix EF24-105+100-400 (0296B141)
Canon
0296B141
€ 3.490,53* € 4.153,73
Ähnlich
Cinergy Antenna One - TV Antenne (10504)
Terratec
10504
€ 28,04* € 33,37
Ähnlich Genius Maus Navigator 335 USB gelb (31011341101)
k.A.
31011341101
€ 26,18* € 31,15
Ähnlich Genius Maus Navigator 335 USB rot (31011341100)
k.A.
31011341100
€ 25,58* € 30,44
Ähnlich Genius Maus Traveler 915 Laser (31030409100)
k.A.
31030409100
€ 30,90* € 36,77
Ähnlich Genius Videowonder TVGo DVB-T02Pro, mit Fernbedienung (32410041101)
KYE Systems
32410041101
€ 34,00* € 40,46
Ähnlich HP Papierzuführung A4 350Bl. f OJ Pro L (CB007A)
HP
CB007A
€ 52,34* € 62,28
Ähnlich
HP Top t5135/LNX400MHz 128MB 64MB TC (RK271AT#ABD)
HP
RK271AT#ABD
€ 183,22* € 218,03
Ähnlich
SP/CQ AC-Adapter 65W 100-240V, 18,5VDC O (412786-001)
HP
412786-001
€ 31,92* € 37,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG