Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crosscall X-CABLE USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crosscall X-CABLE USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Crosscall X-CABLE USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Crosscall X-CABLE USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Crosscall X-CABLE USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Crosscall X-CABLE USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3428751-MU
Hersteller:
     Crosscall
Herst.-Nr.:
     1301289999168
EAN/GTIN:
     3700764732168
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 20,63*
€ 29,16*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 29,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.