Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 2000D Gehäuse + EF-S 18-55mm f3.5-5.6 III Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3428021-MU
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2728C002
EAN/GTIN:
     4549292111842
Suchbegriffe:
Kamera Sucher
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
Geh die ersten Schritte in der DSLR-Fotografie und erzähle deine Geschichten mit der EOS 2000D und dem kompakten Zoomobjektiv EF-S 18-55mm IS II. Diese einfach und intuitiv bedienbare Kamera ist ideal für Einsteiger. Die Photo Companion App bietet Tipps und Tutorials um das Beste aus deiner Kamera herauszuholen: für wunderschöne Fotos und kinoähnliche Full-HD-Videos voller Details, Farben und Tiefe zusätzlich zu den großartigen Low-Light-Eigenschaften des 24,1-Megapixel-Sensors und dem Allround-Zoomobjektiv. Einfach per WLAN und NFC verbinden und schon kannst du mit der Canon Camera Connect App deine Aufnahmen über soziale Medien teilen oder die Kamera per Mobilgerät fernbedienen.

Lieferumfang:
- EOS 2000D Gehäuse
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
- Augenmuschel Ef
- Trageriemen EW-400D
- Akku LP-E10
- Akkuladegerät LC-E10E
- Netzkabel für Akkuladegerät
- Handbuch Erste Schritte
Weitere Informationen:
WLAN:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Suchertyp:
Optisch
Vergrößerung:
0.8 x
Brennweitenbereich:
18 - 55 mm
Minimale Blendenzahl:
3,5
Maximale Blendenzahl:
36
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
11/9
Objektivtyp:
Standard zoom
Filtergröße:
58 mm
Anzahl Blendenlamellen:
6
Objektivanschluss:
Canon EF-S
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp:
LP-E10
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Batteriestandsanzeige:
Ja
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Tungsten
Bildstile:
Nahaufnahme (Makro), Essen, Nacht, Porträt, Sport, Landschaft
Aufnahmemodi:
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Blendenautomatik
Fotoeffekte:
Schwarz&Weiss
Selbstauslöser Verzögerung:
2,10 s
Helligkeitseinstellung:
Ja
Kamera Wiedergabe:
Film, Diashow
Dioptrienausgleich:
Ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.):
10 x
Histogramm:
Ja
Live-View:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Kamera-Dateisystem:
DPOF 1.1, RAW
Wiedergabemodi:
Slideshow
Slideshow:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Bildprozessor:
DIGIC 4+
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Blitz-Modi:
Auto, Blitz Aus, Flash an, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung, Zweiter Vorhang Synchro
Blitzlicht-Messwertspeicherung:
Ja
Leitzahl Blitz:
9.2 m
Blitzladezeit:
2 s
Blitzsynchronzeit:
1/200 s
Blitzbelichtungskorrektur:
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich:
±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Zubehörschuh:
Ja
Zubehörschuh-Typ:
Blitzschuh
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Unterstützte Audioformate:
PCM
Selbstauslöser:
Ja
Kürzeste Verschlusszeit:
1/4000 s
Längste Verschlusszeit:
30 s
Verschlusstyp:
Elektronisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Produktfarbe:
Schwarz
Fokuseinstellung:
Auto/Manuell
Naheinstellgrenze:
0.25 m
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Video-Auflösung:
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate:
H.264, MOV
Breite:
129 mm
Tiefe:
77.6 mm
Höhe:
101.3 mm
Objektivdurchmesser:
68.5 mm
Länge Objektiv:
70 mm
Objektivgewicht:
200 g
Energiequelle:
Akku
AC-Netzadapter:
Ja
Display:
TFT
Bildschirmdiagonale:
3 "
Bildschirmdiagonale (cm):
7.5 cm
Bildschirmauflösung (numerisch):
920000 Pixel
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze:
1
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
6400
Belichtungstyp:
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur:
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
ISO-Empfindlichkeit:
100, 6400, Auto
Belichtungssteuerung:
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE):
Ja
PictBridge:
Ja
USB-Version:
2.0
HDMI:
Ja
HDMI-Steckverbindertyp:
Mini
USB Anschluss:
Ja
Kamera-Typ:
SLR-Kamera-Set
Megapixel (ca.):
24.1 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en):
JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Megapixel insgesamt:
24.7 MP
Sensorformat:
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Weitere Suchbegriffe: spiegelreflexkamera canon eos 1100d, spiegelreflexkamera canon, spiegelreflexkamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 8,00*
ab € 312,89*
€ 348,18*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 322,56*
€ 359,26*
Frei Haus
ab € 324,71*
€ 360,58*
€ 3,50*
ab € 328,00*
€ 364,87*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 381,91*
€ 424,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,41*
€ 505,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,12*
€ 503,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,62*
€ 491,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,16*
€ 484,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,91*
€ 454,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.