Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RENKFORCE HE ANTENNENKABEL 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342790-BP
Hersteller:  Renkforce
Herst.-Nr.:  HE ANTENNENKABEL 10M
EAN:  4250082403961
Suchbegriffe:
Antennenkabel
Artikeltext: Renkforce HighEnd-Antennenkabel Geeignet für HD-TV Voll Metallstecker 4-fache Abschirmung Durch die Abschirmung von 100 dB, vergoldeten Kontakten sowie zwei Ferrritspulen wird eine verlustfreie, qualitativ hochwertige Übertragung sogar in voller HD-Auflösung auch über größere Längen gewährleistet.

Technische Daten:

Ausführung: Koaxialstecker / Koaxialbuchse Farbe: AnthrazitSilber Länge: 10 m Stecker-Typ(en) (am Kabel): Stecker: Koaxialstecker / Koaxialbuchse. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Sat / Kabel / Antenne > SAT-Empfangstechnik
Weitere Suchbegriffe: RENKFORCE HE ANTENNENKABEL 10M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 29,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG