Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PHILIPS HTS8100 HEIMKINO-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342657-BP
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  HTS6100
EAN:  8712581318802
Artikeltext: Philips HTS8100 DVD Heimkino-System Ambisound für vollen Mehrkanal-Surround-Sound DivX-Wiedergabe USB-Anschluss Dank Ambisound bietet das HTS6600-System in jedem Raum ein umfassendes Mehrkanal-Surround-Klangerlebnis mit nur zwei Lautsprechern. Das leicht installierbare und wandmontierbare System passt in jedes Heim und liefert eine herausragende Ton- und Bildqualität. Ausstattung: UKW-/MW-Radio mit RDS HDMi® 1080p high Definition-Video Upscaling Lautsprecher : 2 x 1"" Soft-Kalotten-Hochtöner, 6 x 2,5"" Full-Range-Woofer Aktiver Subwoofer Über Fernsehbildschirm direkter Zugriff auf den Inhalt des iPod® möglich Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 935 x 146 x 136 mm Anschlüsse: Anschluss für Docking-Station MP3-EingangUSB-AnschlussHDMI-AusgangKomponenten-VideoausgangSCART-AnschlussEasy-Fit-LautsprechersteckerDigitaler Audio-Anschluus (koaxial)AUX-In Betriebsspannung: 220 - 240 V/50 - 60 Hz Wiedergabeformate: DVDDVD+RDVD+RWDVD-RDVD-RWSVCDVCDDivXCDCD-RCD-RWMP3WMAJPEGMPEG-1MPEG-2MPEG-4. Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien)SCART-KabelMP3-Line-EingangskabelAM-AntenneUKW-AntenneVerbindungskabelNetzkabelWandhalterung. 1 Set Systemvoraussetzungen: Fernbedienung (inkl. Batterien)SCART-KabelMP3-Line-EingangskabelAM-AntenneUKW-AntenneVerbindungskabelNetzkabelWandhalterung . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > HomeCinema / DVD / Video > AV-Wiedergabegeräte
Weitere Suchbegriffe: PHILIPS HTS8100 HEIMKINO-SYSTEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 839,50*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,50*
€ 999,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG