Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANTON GLE 402 BUCHE REGALLAUTSPRECHER


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342609-BP
Hersteller:  Canton
Herst.-Nr.:  GLE 402 BUCHE
EAN:  4010243020358
Suchbegriffe:
Regallautsprecher
Artikeltext: Canton GLE 402 Buche 2-Wege Bassreflexsystem 70 Watt RMS Die GLE Serie baut optisch bewusst auf dem Design der erfolgreichen LE Serie auf. Technologisch ist sie vollständig neu entwickelt. Mit neuen Tieftonkörben für schlankere Bauformen und Aluminium-Membranen, die bisher nur der Vento und Karat Serie vorbehalten waren, untermauert die GLE Serie ihren Anspruch: Sie vergleicht sich nach oben, wo sie mit ihrem enormen Klangpotenzial auch anzusiedeln ist. Ausstattung: Tieftonchassis - 1 x 160 mm, Aluminium Hochtonchassis - 1 x 25 mm, Gewebe Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 170 x 295 x 260 mm Belastbarkeit Musik (max.): 130 W Belastbarkeit Sinus: 70 W Farbe: Buche Frequenzbereich: 42 - 30.000 Hz Impedanz: 4 - 8 Ohm Inhalt: 1 Paar. Lieferumfang: . 1 Paar Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: CANTON GLE 402 BUCHE REGALLAUTSPRECHER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 209,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  209,25* €  249,01 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG