Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROADSTAR LCD-7082KLDVB LCD-TV MIT DVB-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342594-BP
Hersteller:  Roadstar
Herst.-Nr.:  LCD-7082KLDVB
EAN:  7621800027788
Artikeltext: Roadstar LCD-7082KLDVB LCD-TV 7"" Bilddiagonale DVB-T und analoger TV-Tuner Auch als DVB-T Receiver verwenbar 12 V Kfz-Anschluss Tragabrer 7"" LCD-TV mit DVB-T und Analog-Tuner - schauen Sie Fernsehen wo immer Sie wollen! Ausstattung: Videotext EPG (Elektronische Programminformation) Bildformat 4:3 oder 16:9 wählbar Sleep-Timer Uhr 4 Spiele Automatischer Sendersuchlauf Mute-Funktion OSD-Menü in 7 Sprachen. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 250 x 160 x 35 mm Anschlüsse: AV-EingangAV-AusgangVGA-AnschlussAntennenanschlussKopfhöreranschluss (3,5 mm) Auflösung: 1440 x 234 Bilddiagonale: 17,8 cm (7"") Bildformat: 16:9 Farbe: Schwarz Gewicht: 0.85 kg Kontrastverhältnis: 150 : 1 Stromversorgung: 12 V / 230 V. Lieferumfang: Fernbedienung230 V Netzteil12 V Kfz-AdapterAV-KabelOhrhörerMagnetantenneStandfuß.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Fernbedienung230 V Netzteil12 V Kfz-AdapterAV-KabelOhrhörerMagnetantenneStandfuß. . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > TV / LCD / TFT / Plasma > Flachbild-Fernsehgeräte
Weitere Suchbegriffe: ROADSTAR LCD-7082KLDVB LCD-TV MIT DVB-T
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 133,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
AS-63
€ 25,17*
€ 29,95
Sonstiges
Renkforce
k.A.
€ 6,68*
€ 7,95
Sonstiges
Sennheiser
k.A.
€ 41,98*
€ 49,96
Sonstiges
Vivanco
TV 39
€ 16,77*
€ 19,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG