Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VIVANCO SCART-KABEL FLACHSTECKER 1,5 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342545-BP
Hersteller:  Vivanco
Herst.-Nr.:  SCART-KABEL FLACHSTECKER 1,5 M
EAN:  4008928214604
Artikeltext: Vivanco SCART-Kabel vergoldet 1,5m Flachstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontaktflächen Reines sauerstofffreies Kupferkabel (OFC) Beste Schirmung durch Kupfergeflecht Ausstattung: 21polig Hochwertige Qualität Einzelschirmung Geringste Störkapazitäten Technische Daten: Ausführung (Steckertypen): SCART-Stecker ? SCART-Stecker Länge: 1.5 m. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > AV Kabel & Adapter > AV Kabel
Weitere Suchbegriffe: VIVANCO SCART-KABEL FLACHSTECKER 1,5 M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 14,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG