Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIVOC SW 1500 A-II BUCHE SUBWOOFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342501-BP
Hersteller:  Mivoc
Herst.-Nr.:  SW 1500A-II
EAN:  4016138441819
Suchbegriffe:
Subwoofer
Artikeltext: Mivoc SW 1500 A-II Subwoofer Buche Musikleistung 300 W 15"" Woofer mit Bassreflex Ideal für Räume über 40 m² Das Kraftpaket für besondere Anwendungen. Hier arbeitet ein aktiver 15"" Woofer in Bassreflex-Technik um Basskicks zu erzeugen, die Gänsehaut garantieren. Lassen Sie sich von den sauberen und trockenen Bässen mitreißen! Ausstattung: Tiefbass-Entzerrung Regelbare Trennfrequenz Phasenschalter Ein- und Ausschaltautomatik. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 390 x 575 x 560 mm Anschluss: Cinch Betriebsspannung: 230 V Farbe: Buche Frequenzbereich: 20 - 180 Hz Gewicht: 38 kg Musikleistung (max.): 300 W RMS Ausgangsleistung: 120 W. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Der Aktiv-Subwoofer wird mit einem Vorverstärkersignal über den Cinch-Eingang angesteuert. Die eingebaute Aktivweiche filtert die Bassfrequenzen aus dem Eingangssignal, die Endstufe verstärkt sie und gibt sie über den eingebauten Subwooferlautsprecher wieder.. .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: MIVOC SW 1500 A-II BUCHE SUBWOOFER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 158,83*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG