Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VIVANCO AKTIVES LAUTSPRECHERSYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342442-BP
Hersteller:  Vivanco
Herst.-Nr.:  AKTIVES LAUTSPRECHERSYSTEM
EAN:  4008928233827
Artikeltext: Vivanco Aktives Lautsprechersystem für MP3-Player Universell einstellbar für verschiedene MP3-Player, auch Apple iPod® 2 W Ausgangsleistung Dieses aktive Lautsprechersystem ist der ideale Begleiter auf Reisen oder zu Hause - kompatibel zu jedem MP3-Player mit 3,5 mm Kopfhörerausgang. Ausstattung: Einstellbare MP3 Player Halterung Zusammenklappbar Batteriebetrieb oder Netzbetrieb. Technische Daten: Passend für...: alle MP3-Player mit 3,5 mm Kopfhörerausgang. Lieferumfang: Tasche4 AAA BatterienBedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Tasche4 AAA BatterienBedienungsanleitung. . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Portable Audio / MP3 > MP3-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: VIVANCO AKTIVES LAUTSPRECHERSYSTEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG