Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LG LH-C360 SE HEIMKINO-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342441-BP
Hersteller:  LG
Herst.-Nr.:  LH-C360 SE DVD/VCR RECEIVER
EAN:  8801031309436
Artikeltext: LG LH-C360SE 110 W Gesamtausgangsleistung DVD-Spieler-/Videorecorder-Kombination mit 5.1 Kanal Lautsprechersystem DVD auf VHS-Überspielfunktion Mit dieser DVD/Videorecorder-Kombination mit 5.1 Lautsprechersystem und RDS-Radioempfangsteil holen Sie sich den Kinosound direkt ins Wohnzimmer. Ausstattung: UKW-Radio mit RDS und 50 Senderspeicherplätzen Gleichzeitige Wiedergabe von DVD und Videokassette Unterstütze Surroundsound-Formate: Dolby Digital, dts, Dolby ProLogic 1&2 4 Kopf-HiFi-Videorecorder mit ShowView und VPS DVD-Player mit Zoom-Funktion, Zeitlupe und schnellem Suchlauf Kindersicherung Auto Dimmer. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 430 x 100 x 350 mm Anschlüsse: SCART-AnschlussKomponenten-Video-Ausgang (PrPbY)Audio-/Video-Eingang (Cinch)analoger Stereo-Ausgang (Cinch)digitaler Audio-Ausgang (optisch)2 digitale Audio-Ausgänge (Cinch)Antenneneingang (Radio)Antenneneingang /-ausgang (TV) Aufzeichnungsformate: VHS Ausgangsleistung: 2 x 25 W + 1 x 60 W Wiedergabeformate: DVDDVD+RDVD+RWDVD-RDVD-RWCDCD-RCD-RWMP3WMAJPEGVCDSVCDDivXXviDVHS. Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien)LautsprecherkabelAntennenkabelBedienungsanleitung. 1 Set Systemvoraussetzungen: Fernbedienung (inkl. Batterien)LautsprecherkabelAntennenkabelBedienungsanleitung . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > HomeCinema / DVD / Video > AV-Wiedergabegeräte
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherleitung, Receiver, LG LH-C360 SE HEIMKINO-SYSTEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 167,23*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Vivanco
SCART-KABEL BLAU, 1,2 M
€ 4,16*
€ 4,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG