Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TREKSTOR CEBRAX RS MP3-PLAYER 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342414-BP
Hersteller:  TrekStore
Herst.-Nr.:  CEBRAX RS 2 GB
EAN:  4016998731129
Artikeltext: Trekstor Cebrax RS 2 GB MP3-Player mit FM-Transmitter 2 GB Speicher FM-Transmitter und MP3-Player Integriertes Diktiergerät Mit diesem Trekstor Cebrax MP3 Player können Sie jetzt auch in ihrem Auto Ihre Lieblingslieder abspielen lassen. Per UKW-Funk übermittelt der kleine eingebaute Sender die Signale direkt an den gewünschten Empfänger des Autoradios, mobilen Radios oder HiFi-Anlagen. Außerdem verfügt der Player über einen USB-Anschluss mit dem Sie Daten, Bilder und Lieder vom PC problemlos auf dem 1 GB Speicher abspeichern können. Ausstattung: Ordner Navigation Griffiges Soft-Touch-Gehäuse ID3-Tag Equalizer Shuffle-Funktion Anspielfunktion Resume-Funktion Sleep-Timer. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 85 x 30 x 22 mm Farbe: Schwarz Gewicht: 26 g Schnittstelle(n): USB 2.0 Speicherkapazität: 2 GB Wiedergabeformate: MP3WMAWAV. Lieferumfang: Stereo-KopfhörerAAA-BatterieKurzanleitung. Systemvoraussetzungen: Stereo-KopfhörerAAA-BatterieKurzanleitung . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Portable Audio / MP3 > MP3 / Multimedia-Player
Weitere Suchbegriffe: TREKSTOR CEBRAX RS MP3-PLAYER 2 GB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 58,79*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
DNT
k.A.
€ 20,97*
€ 24,95
Sonstiges
Hama
AS-63
€ 25,17*
€ 29,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG